HBR D120-QF IC928 Sférické 220° profilové břitové destičky pro hrubování a polohrubování,

Artiklové číslo: 5604866
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Řada BALLPLUS
    Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro frézování

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 5604866
    EAN / GTIN 7291075123906
    Číslo výrobce 5604866
    L-číslo L23970 109

    Popis

    Popis:

    WSP pro frézování, max. délka břitu (APMX) 8 mm, tloušťka břitové destičky (S) 2,6 mm

    Charakteristika:

    • Polomer rohu (RE) 6 mm
    • Smer rezu Pravá ruka
    • Maximální hloubka rezu (APMX) 8 mm
    • Tlouštka britové desticky (S) 2.6 mm
    • Maximální posuv na zub (fz(max)) 0.15 mm/zub
    • Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.08 mm/zub
    • Pocet rezných hran 2

    Vhodné produkty

    Držáky nástrojů

    Ze stejné série "BALLPLUS" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku