HCC D1.0-R.156-QF IC908 Destičky se dvěma břity (plně účinné) pro upichování, drážkování, vrtání a zahlubování

Artiklové číslo: 5604825
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 5 ks
  • K objednání po násobcích: 5 ks
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Řada BALLPLUS
    Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro frézování

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 5604825
    EAN / GTIN 7291075193572
    Číslo výrobce 5604825
    L-číslo L23970 137

    Popis

    Popis:

    Frézovací vyměnitelné břitové destičky, hloubka řezu maximální (APMX) 0,579″, tloušťka břitové destičky (s ) 0,213″, šířka břitové destičky (W1) 1″

    Charakteristika:

    • Polomer rohu (RE): 0.156″
    • Efektivní délka rezné hrany (LE): 0.579″
    • Maximální hloubka rezu (APMX): 0.579″
    • Úhel špicky britu (EPSR): 90 Stupne
    • Tlouštka britové desticky (S): 0.213″
    • Šírka vložky (W1): 1″
    • Pocet rezných hran: 2

    Vhodné produkty

    Držáky nástrojů

    Ze stejné série "BALLPLUS" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku