FF WOCT 09T320T IC328 Destičky s pozitivní geometrií řezu pro velmi vysoké rychlosti posuvu až 3,5 mm při malých hloubkách řezu.

Artiklové číslo: 5604768
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
    Řada FEEDMILL
    Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro frézování

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 5604768
    EAN / GTIN 7291075162479
    Číslo výrobce 5604768
    L-číslo L23970 578

    Popis

    Popis:

    WSP pro frézování, max. délka břitu (APMX) 2 mm, délka břitové destičky (INSL) 10,6 mm, tloušťka břitové destičky (S) 3,95 mm.

    Charakteristika:

    • Polomer rohu (RE) 2 mm
    • Maximální hloubka rezu (APMX) 2 mm
    • Prumer telesa vložky (INSBD) 9.3 mm
    • Velikost britové desticky(INSL) 10.6 mm
    • Tlouštka britové desticky (S) 3.95 mm
    • Maximální posuv na zub (fz(max)) 1 mm/zub
    • Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.3 mm/zub
    • Pocet rezných hran 3

    Vhodné produkty

    Držáky nástrojů

    Ze stejné série "FEEDMILL" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku