BCR D400-CS IC908 Vyměnitelné břitové destičky pro frézování profilů

Artiklové číslo: 5604698
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 5 ks
  • K objednání po násobcích: 5 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Řada DROPMILL
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro frézování

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 5604698
EAN / GTIN 7291075123203
Číslo výrobce 5604698
L-číslo L23970 550

Popis

Popis:

WSP pro frézování, délka břitové destičky (INSL) 35,4 mm, tloušťka břitové destičky (s ) 6,3 mm, šířka břitové destičky (W1) 18,8 mm

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 20 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Velikost britové desticky(INSL) 35.4 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 6.3 mm
  • Šírka vložky (W1) 18.8 mm
  • Maximální posuv na zub (fz(max)) 0.25 mm/zub
  • Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.2 mm/zub
  • Pocet rezných hran 2

Vhodné produkty

Ze stejné série "DROPMILL" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku