ONHU 080608-TN-MM IC950 Osmihranné oboustranné destičky pro čelní frézování při obecném obrábění oceli

Artiklové číslo: 5604697
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
    Řada 16MILL
    Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro frézování

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 5604697
    EAN / GTIN 7291075214505
    Číslo výrobce 5604697
    L-číslo L23910 1211

    Popis

    Popis:

    WSP pro frézování, max. délka břitu (APMX) 5,5 mm, tloušťka břitové destičky (S) 6 mm

    Charakteristika:

    • Polomer rohu (RE) 0.8 mm
    • Maximální hloubka rezu (APMX) 5.5 mm
    • Úhel špicky britu (EPSR) 135 Stupne
    • Tlouštka britové desticky (S) 6 mm
    • Maximální posuv na zub (fz(max)) 0.3 mm/zub
    • Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.2 mm/zub
    • Pocet rezných hran 16

    Vhodné produkty

    Držáky nástrojů

    Ze stejné série "16MILL" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku