LNMT 150608ANTN MM IC950 Tangenciální WSP se sintrovaným třískovým přípravkem. Zesílená ochranná fazeta pro nepříznivé řezné podmínky.

Artiklové číslo: 5604580
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada TANGMILL
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro frézování

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 5604580
EAN / GTIN 7291075179354
Číslo výrobce 5604580
L-číslo L23970 487

Popis

Popis:

WSP pro frézování, max. délka břitu (APMX) 7,5 mm, délka břitové destičky (INSL) 15,3 mm, tloušťka břitové destičky (S) 12,9 mm, šířka břitové destičky (W1) 6 mm.

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 0.8 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 7.5 mm
  • Úhel špicky britu (EPSR) 90 Stupne
  • Velikost britové desticky(INSL) 15.3 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 12.9 mm
  • Šírka vložky (W1) 6 mm
  • Maximální posuv na zub (fz(max)) 0.4 mm/zub
  • Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.3 mm/zub
  • Pocet rezných hran 4
  • Délka stírací hrany (BS) 2 mm

Vhodné produkty

Držáky nástrojů

Ze stejné série "TANGMILL" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku