MM HBR250-2T12 IC908 Vyměnitelné, vysoce přesné kulové frézy z tvrdokovu, kulové provedení, se dvěma břity

Artiklové číslo: 5604561
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 2 ks
  • K objednání po násobcích: 2 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada MULTI-MASTER Indexable Solid
Druh produktu Řezná vložka pro frézování

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 5604561
EAN / GTIN 7291075163551
Číslo výrobce 5604561
L-číslo L24060 570

Popis

Popis:

Modulární frézovací hlavy, upínací průměr, strana stroje (DCONMS) 18,3 mm, vlastnosti rozhraní T12, průměr řezu (DC) 25 mm, počet řezných hran (NOF) 2, celková délka (OAL) 37 mm

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) MultiMaster
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 18.3 mm
  • Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane stroje (THSZMS) T12
  • Prumer rezu (DC) 25 mm
  • Pocet drážek (NOF) 2
  • Funkcní délka (LF) 23.2 mm
  • Celková délka (OAL) 37 mm

Ze stejné série "MULTI-MASTER Indexable Solid" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku