MM HBR.375-2T05 IC908 Výměnné vysoce přesné kulové frézy z tvrdokovu, kulové provedení, se 2 drážkami.

Artiklové číslo: 5604523
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 2 ks
  • K objednání po násobcích: 2 ks
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada MULTI-MASTER Indexable Solid
Druh produktu Řezná vložka pro frézování

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 5604523
EAN / GTIN 7291075163544
Číslo výrobce 5604523
L-číslo L24060 1076

Popis

Popis:

  • Modulární frézovací hlavy
  • Průměr upevnění, strana stroje (DCONMS): 0,3″
  • Vlastnosti rozhraní T05
  • Průměr řezné hrany (DC): 3/8″
  • Počet řezných hran (NOF): 2
  • Celková délka (OAL): 0,669″.

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): MultiMaster
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 0.3″
  • Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane stroje (THSZMS): T05
  • Prumer rezu (DC): 3/8″
  • Pocet drážek (NOF): 2
  • Funkcní délka (LF): 0.389″
  • Celková délka (OAL): 0.669″

Ze stejné série "MULTI-MASTER Indexable Solid" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku