MM HCD100-060-2T06 IC908 Výměnné frézovací hlavy pro centrování a srážení hran

Artiklové číslo: 5604521
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 2 ks
  • K objednání po násobcích: 2 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
    Řada MULTI-MASTER Indexable Solid
    Druh produktu Šroubovací fréza

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 5604521
    EAN / GTIN 7291075163711
    Číslo výrobce 5604521
    L-číslo L24060 32

    Popis

    Popis:

    Modulární frézovací hlavy, upínací průměr, strana stroje (DCONMS) 9,5 mm, rozhraní funkce T06, průměr řezu (DC) 1,5 mm, délka řezu max (APMX) 9,3 mm, Počet řezných hran (NOF) 2, Celková délka (OAL) 18,4 mm

    Charakteristika:

    • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) MultiMaster
    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 9.5 mm
    • Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane stroje (THSZMS) T06
    • Prumer rezu (DC) 1.5 mm
    • Maximální prumer rezu (DCX) 10 mm
    • Maximální hloubka rezu (APMX) 9.3 mm
    • Pocet drážek (NOF) 2
    • Funkcní délka (LF) 11.75 mm
    • Celková délka (OAL) 18.4 mm
    • Úhel špicky(PRFA) 140 Stupne
    • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 60 Stupne

    Ze stejné série "MULTI-MASTER Indexable Solid" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku