{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Zkratka brusiva | keramika | |
Specifikace | A36R-BF | |
Podíl železa, síry a chlóru | < 0,1 % | |
Popis tvaru | Přímé | |
Šířka kotouče | 4,2 mm | |
⌀ kotouče | 125 mm | |
⌀ otvoru | 22,23 mm | |
Pro tloušťky materiálů | 12,6 mm - 21 mm | |
Doporučený úhel nastavení | 20-30 stupeň; Poloměr stupeň | |
Optimalizováno pro materiál | INOX; dřevo | |
Pohonný agregát | Úhlová bruska | |
Maximální obvodová rychlost | 80 m/s | |
Druh produktu | Hrubovací brusný kotouč |
Katalogové číslo | 560446 125X4 | |
EAN / GTIN | 4064035079086 |