{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Zkratka brusiva | A | |
Specifikace | A24R-SG | |
Šířka kotouče | 7 mm | |
⌀ kotouče | 125 mm | |
⌀ otvoru | 22,23 mm | |
Doporučený úhel nastavení | 20-30 stupeň | |
Optimalizováno pro materiál | Ocel | |
Maximální obvodová rychlost | 80 m/s | |
Maximální počet otáček | 12 200 min-1 | |
Druh produktu | Hrubovaci brusny kotouc |
Katalogové číslo | 560430 125X7 | |
EAN / GTIN | 4007220242308 | |
Číslo výrobce | 4007220468951 |