HBR D.50-QF IC908 Kulové profilové břitové destičky 220° pro hrubování a polohrubování, upínání a podřezávání nahoru a dolů

Artiklové číslo: 5604280
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada BALLPLUS
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro frézování

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 5604280
EAN / GTIN 7291075193589
Číslo výrobce 5604280
L-číslo L23970 114

Popis

Popis:

Frézovací vyměnitelné břitové destičky, hloubka řezu maximální (APMX) 0,33″, tloušťka břitových destiček (s ) 0,102″

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE): 1/4″
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 0.33″
  • Tlouštka britové desticky (S): 0.102″
  • Maximální posuv na zub (fz(max)): 0.008 ″/zub
  • Minimální posuv na zub (fz(min)): 0.001 ″/zub
  • Pocet rezných hran: 2

Vhodné produkty

Držáky nástrojů

Ze stejné série "BALLPLUS" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku