Zkoušečka napětí Testboy® Profi LED Plus 6-1000V AC/DC, 6-1000V AC/DC

Artiklové číslo: 56042670
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
Druh produktu Zkoušečka napětí

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 56042670
EAN / GTIN 4022668013426
Číslo výrobce 56042670
L-číslo L60010 7242

Popis

Popis:

  • 2kolíkový tester napětí LED
  • Pro stejnosměrné a střídavé napětí od 6 v do 1000 V.
  • Automatický výběr rozsahu
  • Jednopólové fázové vyhledávání > 1OO v AC
  • Dvoupólová zkoušečka točivého pole (R a L).
  • Zkoušky akustické a optické spojitosti až do 500 kOhm
  • Test FI/RCD (30 mA) pomocí dvou tlačítek
  • Ultrajasná funkce LED svítilny (bílá)
  • Inteligentní nastavení rozměrů patice (Click system)
  • Speciální tipy vhodné i pro terminály WAGO
  • Nešroubovatelné 4mm adaptéry sond
  • Šroubovací příslušenství GS 38
  • Schopná ochrana sondy
  • Optimální ovládání jednou rukou
  • Akustický a LED signál při život ohrožujícím napětí od 35 V.
  • Provozní proud i (N)<=3,5 mA
  • Rukojeti s pogumovanou měkkou zónou
  • IP 65, prachotěsná a chráněná proti stříkající vodě.
  • CAT IV 1000 V PODLE IEC / EN 61243-3 (DIN VDE 0682-401)
  • TÜV / GS testováno a schváleno
  • 5letá záruka výrobce

Charakteristika:

  • Délka [mm): 360 mm
  • Napětí: 6-1000 V
  • Hmotnost: 190 g
  • Šířka mm (b): 92 mm

Servis & produktoví poradci

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku