Bezkontaktní zkoušečka napětí Testboy® 113 od 12 V ~, 145 mm

Artiklové číslo: 56042650
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
Druh produktu Zkoušečka napětí

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 56042650
EAN / GTIN 4022668013105
Číslo výrobce 56042650
L-číslo L60010 6585

Popis

Popis:

  • Nyní s akustickým indikátorem, například při zapnutí pojistek bez vizuálního kontaktu
  • Detekce napětí také pomocí optického displeje, chování odezvy 4 mm
  • Zkušební rozsah 12 v – 1000 v ~
  • Pro bezkontaktní detekci střídavých napětí, a to i bez proudu
  • Používá se také k detekci rozbití kabelu, spálené pojistky, poruch ve spínačích atd.
  • Další vysoce výkonné LED svítilna pro testování v tmavých oblastech
  • Detekce při 12 v také umožňuje použití na halogenových žárovkách atd.
  • Pouzdro ABS plast, nárazuvzdorné a odolné proti rozbití
  • Dodává se s 2 bateriemi AAA 1,5 V.
  • TÜV / GS testováno a schváleno
  • IEC / EN 61010-1 (DIN VDE 0411)
  • CAT III 1000 V
  • 3 let záruka výrobce

Charakteristika:

  • Délka [mm): 205 mm
  • Napětí: 12-1000 V
  • Hmotnost: 40 g
  • Šířka mm (b): 43 mm

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku