Sada bitů professional 22 ks.

Artiklové číslo: 56042475
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
Druh produktu Bitový nástroj

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 56042475
EAN / GTIN 4022668014256
Číslo výrobce 56042475
L-číslo L60010 7118

Popis

Popis:

  • 22-dílná
  • Made in Germany
  • 2K rychloupínací magnetický držák bitů
  • 10 kusů po 25 mm a 50 mm bitů
  • V textilní tašce s poutkem na opasek

Charakteristika:

  • Počet nástrojů: 22
  • Výška mm (h): 45 mm
  • Délka [mm): 165 mm
  • Hmotnost: 315 g
  • Šířka mm (b): 70 mm

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku