RCMW 1607MO IC908 Kruhové břitové destičky s hladkým čelem a ochrannou fazetou.

Artiklové číslo: 5604231
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
    Řada MILLSHRED ROUND LINE
    Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro frézování

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 5604231
    EAN / GTIN 7291075186345
    Číslo výrobce 5604231
    L-číslo L23970 359

    Popis

    Popis:

    WSP pro frézování, tloušťka řezné destičky (S) 5 mm

    Charakteristika:

    • Polomer rohu (RE) 8 mm
    • Tlouštka britové desticky (S) 5 mm
    • Maximální posuv na zub (fz(max)) 0.75 mm/zub
    • Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.2 mm/zub
    • Pocet rezných hran 8

    Vhodné produkty

    Držáky nástrojů

    Ze stejné série "MILLSHRED ROUND LINE" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku