BCR D320-QT IC908 Vyměnitelné břitové destičky pro frézování profilů

Artiklové číslo: 5604224
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
    Řada DROPMILL
    Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro frézování

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 5604224
    EAN / GTIN 7291075123197
    Číslo výrobce 5604224
    L-číslo L23970 354

    Popis

    Popis:

    WSP pro frézování, délka břitové destičky (INSL) 28 mm, tloušťka břitové destičky (S) 5,3 mm, šířka břitové destičky (W1) 15,1 mm.

    Charakteristika:

    • Polomer rohu (RE) 16 mm
    • Smer rezu Pravá ruka
    • Velikost britové desticky(INSL) 28 mm
    • Tlouštka britové desticky (S) 5.3 mm
    • Šírka vložky (W1) 15.1 mm
    • Maximální posuv na zub (fz(max)) 0.25 mm/zub
    • Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.2 mm/zub
    • Pocet rezných hran 2

    Vhodné produkty

    Držáky nástrojů

    Ze stejné série "DROPMILL" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku