BCR D250-QT IC908 Vyměnitelné břitové destičky pro frézování profilů

Artiklové číslo: 5604223
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada DROPMILL
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro frézování

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 5604223
EAN / GTIN 7291075123180
Číslo výrobce 5604223
L-číslo L23970 8

Popis

Popis:

WSP pro frézování, délka břitové destičky (INSL) 20 mm, tloušťka břitové destičky (S) 4,2 mm, šířka břitové destičky (W1) 11,8 mm.

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 12.5 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Velikost britové desticky(INSL) 20 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 4.2 mm
  • Šírka vložky (W1) 11.8 mm
  • Maximální posuv na zub (fz(max)) 0.25 mm/zub
  • Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.2 mm/zub
  • Pocet rezných hran 2

Vhodné produkty

Držáky nástrojů

Ze stejné série "DROPMILL" Zobrazit všechny