{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Zkratka brusiva | A | |
Podíl železa, síry a chlóru | < 0,1 % | |
Šířka kotouče | 7 mm | |
⌀ kotouče | 178 mm | |
⌀ otvoru | 22,23 mm | |
Doporučený úhel nastavení | 20-30 stupeň | |
Optimalizováno pro materiál | Hliník; Neželezné a barevné kovy | |
Maximální obvodová rychlost | 80 m/s | |
Maximální počet otáček | 8 500 min-1 | |
Druh produktu | Hrubovaci brusny kotouc |
Katalogové číslo | 560405 178X7 | |
EAN / GTIN | 9003175760503 | |
Číslo výrobce | 576050 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||
---|---|---|---|---|
Hrubovací brusný kotouč PREMIUM***, ⌀ kotoučeךířka kotouče: 178X7mm
na poptávku
Ihned k dodání
141 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
218,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
182,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
494 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
200,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
167,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
1 318 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
107,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
89,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
43 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
347,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
289,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ otvoru | 22,23 mm | 22,23 mm | 22,23 mm | 22,23 mm |
Maximální obvodová rychlost | 80 m/s | 80 m/s | 80 m/s | 80 m/s |
Optimalizováno pro materiál | Hliník; Neželezné a barevné kovy | INOX; Ocel | INOX; Ocel | INOX; Ocel |
⌀ kotouče | 178 mm | 178 mm | 178 mm | 178 mm |
Šířka kotouče | 7 mm | 7 mm | 8 mm | 7 mm |
Zkratka brusiva | A | A | A | Keramické |
Druh produktu | Hrubovaci brusny kotouc | Hrubovaci brusny kotouc | Hrubovaci brusny kotouc | Hrubovaci brusny kotouc |