MTEC 1010C39 2.0ISO IC908 Plně tvrdokovové závitové frézy ISO pro vnitřní závity

Artiklové číslo: 5603858
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
    Řada SOLIDTHREAD
    Druh produktu Zavitova freza

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 5603858
    EAN / GTIN 7291075167320
    Číslo výrobce 5603858
    L-číslo L24210 353

    Popis

    Popis:

    Závitová fréza - plná, upínací průměr na straně stroje (DCONMS) 10 mm, řezný průměr (DC) 10 mm, celková délka (OAL) 100 mm, stoupání závitu (TP) 2 mm

    Charakteristika:

    • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 10 mm
    • Prumer rezu (DC) 10 mm
    • Maximální hloubka rezu (APMX) 39 mm
    • Pocet drážek (NOF) 3
    • Úhel šroubovice drážky (FHA) 15 Stupne
    • Celková délka (OAL) 100 mm
    • Typ stopky Kulaté
    • Typ tvaru závitu (THFT) M60
    • Stoupání závitu (TP) 2 mm

    Ze stejné série "SOLIDTHREAD" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku