MTEC 0808C28 1.75ISO IC908 Plně tvrdokovové závitové frézy ISO pro vnitřní závity

Artiklové číslo: 5603856
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Řada SOLIDTHREAD
Druh produktu Zavitova freza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 5603856
EAN / GTIN 7291075167306
Číslo výrobce 5603856
L-číslo L24210 348

Popis

Popis:

Závitová fréza - plná, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 8 mm, řezný průměr (DC) 8 mm, celková délka (OAL) 76 mm, stoupání závitu (TP) 1,75 mm

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 8 mm
  • Prumer rezu (DC) 8 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 28.9 mm
  • Pocet drážek (NOF) 3
  • Úhel šroubovice drážky (FHA) 15 Stupne
  • Celková délka (OAL) 76 mm
  • Typ stopky Kulaté
  • Typ tvaru závitu (THFT) M60
  • Stoupání závitu (TP) 1.75 mm

Ze stejné série "SOLIDTHREAD" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku