MTEC 0606C12 1.0ISO IC908 Plně tvrdokovové závitové frézy ISO pro vnitřní závity

Artiklové číslo: 5603847
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Řada SOLIDTHREAD
Druh produktu Zavitova freza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 5603847
EAN / GTIN 7291075167214
Číslo výrobce 5603847
L-číslo L24210 342

Popis

Popis:

Závitová fréza - plná, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 6 mm, řezný průměr (DC) 6 mm, celková délka (OAL) 58 mm, stoupání závitu (TP) 1 mm.

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 6 mm
  • Prumer rezu (DC) 6 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 12.5 mm
  • Pocet drážek (NOF) 3
  • Úhel šroubovice drážky (FHA) 15 Stupne
  • Celková délka (OAL) 58 mm
  • Typ stopky Kulaté
  • Typ tvaru závitu (THFT) M60
  • Stoupání závitu (TP) 1 mm

Ze stejné série "SOLIDTHREAD" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku