HM90 APKT 100316PDR IC928 Destičky se 2 šikmými břity pro přesné 90° ramena.

Artiklové číslo: 5603832
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada HELI2000
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro frézování

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 5603832
EAN / GTIN 7291075126082
Číslo výrobce 5603832
L-číslo L23910 289

Popis

Popis:

WSP pro frézování, max. délka břitu (APMX) 9,2 mm, délka břitové destičky (INSL) 11,45 mm, tloušťka břitové destičky (S) 3,53 mm, šířka břitové destičky (W1) 6,76 mm.

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 1.6 mm
  • Efektivní délka rezné hrany (LE) 10.29 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 9.2 mm
  • Obrázek 1
  • Velikost britové desticky(INSL) 11.45 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 3.53 mm
  • Šírka vložky (W1) 6.76 mm
  • Maximální posuv na zub (fz(max)) 0.15 mm/zub
  • Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.08 mm/zub
  • Pocet rezných hran 2

Vhodné produkty

Držáky nástrojů

Ze stejné série "HELI2000" Zobrazit všechny