HM90 APCR 100304PDFRDP IC28 Vyměnitelné břitové destičky s pozitivním šikmým břitem a leštěným čelem rake pro obrábění Al a ocelí s odolností proti vysokým teplotám

Artiklové číslo: 5603758
Price per
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Řada HELI2000
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro frézování

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 5603758
EAN / GTIN 7291075178050
Číslo výrobce 5603758
L-číslo L23910 101

Popis

Popis:

WSP pro frézování, max. délka břitu (APMX) 9,8 mm, délka břitové destičky (INSL) 11,25 mm, tloušťka břitové destičky (S) 3,85 mm, šířka břitové destičky (W1) 6,52 mm.

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 0.4 mm
  • Efektivní délka rezné hrany (LE) 10.18 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 9.8 mm
  • Obrázek 2
  • Velikost britové desticky(INSL) 11.25 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 3.85 mm
  • Šírka vložky (W1) 6.52 mm
  • Maximální posuv na zub (fz(max)) 0.25 mm/zub
  • Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.07 mm/zub
  • Pocet rezných hran 2

Vhodné produkty

Ze stejné série "HELI2000" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku