BCR D1.00-QT IC328 Destičky pro profilové frézování

Artiklové číslo: 5603711
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada DROPMILL
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro frézování

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 5603711
EAN / GTIN 7291075123043
Číslo výrobce 5603711
L-číslo L23970 636

Popis

Popis:

  • WSP pro frézování
  • Délka řezné destičky (INSL): 0,87″
  • Tloušťka řezné destičky (S): 0,17″
  • Šířka řezné destičky (W1): 0,47″

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE): 1/2″
  • Velikost britové desticky(INSL): 0.87″
  • Tlouštka britové desticky (S): 0.17″
  • Šírka vložky (W1): 0.47″
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max):): 0.01 ″/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min):): 0.008 ″/tooth
  • Pocet rezných hran 2

Vhodné produkty

Držáky nástrojů

Ze stejné série "DROPMILL" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku