MM HCD.500-080-2T08 IC908 Výměnné frézovací hlavy pro centrování a srážení hran

Artiklové číslo: 5603708
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 2 ks
  • K objednání po násobcích: 2 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
    Řada MULTI-MASTER Indexable Solid
    Druh produktu Šroubovací fréza

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 5603708
    EAN / GTIN 7291075163667
    Číslo výrobce 5603708
    L-číslo L24060 698

    Popis

    Popis:

    Modulární frézovací hlavy, průměr upevnění na straně stroje (DCONMS) 12,2 mm, vlastnosti rozhraní T08, průměr břitu (DC) 1,5 mm, max. délka břitu (APMX) 11,1 mm, počet drážek (NOF) 2, celková délka (OAL) 23,45 mm

    Charakteristika:

    • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) MultiMaster
    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 12.2 mm
    • Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane stroje (THSZMS) T08
    • Prumer rezu (DC) 1.5 mm
    • Maximální prumer rezu (DCX) 12.7 mm
    • Maximální hloubka rezu (APMX) 11.1 mm
    • Pocet drážek (NOF) 2
    • Funkcní délka (LF) 15.5 mm
    • Celková délka (OAL) 23.45 mm
    • Úhel špicky(PRFA) 140 Stupne
    • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 50 Stupne

    Ze stejné série "MULTI-MASTER Indexable Solid" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku