RCCW 2005-T IC328 Výměnné destičky pro kulaté frézování s upevňovacím válcem a 8 vyměňovacími stupni.

Artiklové číslo: 5603706
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Řada ROUNDMILL
    Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro frézování

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 5603706
    EAN / GTIN 7291075160130
    Číslo výrobce 5603706
    L-číslo L23970 612

    Popis

    Popis:

    WSP pro frézování, tloušťka břitové destičky (S) 3,5 mm

    Charakteristika:

    • Polomer rohu (RE) 10 mm
    • Prumer telesa vložky (INSBD) 12 mm
    • Tlouštka britové desticky (S) 3.5 mm
    • Maximální posuv na zub (fz(max)) 0.2 mm/zub
    • Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.12 mm/zub
    • Pocet rezných hran 8

    Vhodné produkty

    Držáky nástrojů

    Ze stejné série "ROUNDMILL" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku