Šablony na písmena, 40 mm

Artiklové číslo: 56036884
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Druh produktu Sada písmen

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 56036884
    EAN / GTIN 4022668368847
    Číslo výrobce 56036884
    L-číslo L60010 7134

    Popis

    Popis:

    • TYP BLOKU DIN 1451; A – Z.
    • Vyrobeno ze zinkového plechu, cca 0,2 mm

    Charakteristika:

    • Výška hloubení mm: 40 mm
    • Hmotnost: 95 g

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku