Sada razníků s číslicemi , 10 mm

Artiklové číslo: 56036810
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Ruční razidlo

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 56036810
EAN / GTIN 4022668368106
Číslo výrobce 56036810
L-číslo L60010 6765

Popis

Popis:

  • Pro obrobky s pevností 600 – 800 N/mm²
  • Gravírovací tvrdost 58 – 60 HRC, typ dle DIN 1451; 0 – 9
  • S označením hřídele, stroj vyrytý

Charakteristika:

  • Výška hloubení mm: 10 mm
  • Výška mm (h): 50 mm
  • Č.: 36810
  • Hmotnost: 800 g
  • Šířka mm (b): 50 mm

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku