Dřevěné skládací pravitko 2 m,

Artiklové číslo: 56036675
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
Druh produktu Skládací měřítko

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 56036675
EAN / GTIN 4022668366751
Číslo výrobce 56036675
L-číslo L60010 6652

Popis

Popis:

  • Přesné zapojení spojů, a to i pod úhlem 90° a úhlovou stupnicí na 2. Spojení zajišťuje pohodlnou práci
  • Vyrobeno z bukového dřeva, barva bílá
  • 10 článků, šířka cca 16 mm, tloušťka 3,3 mm
  • Černý duplexní rozdělený
  • Spoje s průběžným nýtem, přední plochy s červenou ochrannou barvou
  • Vnitřní pružinové ocelové spoje umožňují přesné značení čáry, které mají být nakresleny, když jsou táhla vyklopená (funkce pravítka)

Charakteristika:

  • Výška mm (h): 15 mm
  • L [m]: 2 m
  • Délka [mm): 240 mm
  • Hmotnost: 110 g
  • Šířka mm (b): 35 mm

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku