Balení 10 mýdlových kříd, 100 mm

Artiklové číslo: 56036668
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
Druh produktu Značkovací křída

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 56036668
EAN / GTIN 4022668366683
Číslo výrobce 56036668
L-číslo L60010 7315

Popis

Popis:

  • 4-hrana tvar, délka hrany 10 mm
  • Pro kov, kámen a beton
  • Vhodné také pro horké povrchy do 2000° C.

Charakteristika:

  • Délka [mm): 110 mm
  • Hmotnost: 225 g

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku