Tesařská tužka Pica BIG DRY, sada barevných tužek červená, šedá, bílá

Artiklové číslo: 56036658
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Dílenský úhelník

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 56036658
EAN / GTIN 4022668014607
Číslo výrobce 56036658
L-číslo L60010 7432

Popis

Popis:

Barevná sada olova červená, šedá, bílá. Automatické podávání olova stisknutím tlačítka. Lze je doplnit různými náhradními vodiči. Maximální ochrana proti prachu a vlhkosti. Pro robustní obdélníkové vodiče s průřezem 2 x 5 mm: ideální pro kreslení. Přesné vedení hran při kreslení. Není třeba ostřit: stačí přitlačit.

Charakteristika:

  • Barva: 4xgrafit, 4xčervená, 4xbílá

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku