měřící pásmo v rámu 30 m

Artiklové číslo: 56036475
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
Druh produktu pásmo

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 56036475
EAN / GTIN 4022668364757
Číslo výrobce 56036475
L-číslo L60010 6793

Popis

Popis:

  • Nízká hmotnost díky hliníkovému trojúhelníkovému rámu
  • Klika chrání konečky prstů před zraněním
  • Robustní díky konstrukci odolné proti zkroucení
  • Ergonomický design úchopu
  • Tangenciální vytažení řemene chrání před deformací řemenu
  • Kovová náprava jádra klikové hřídele zajišťuje plynulý chod při válcování dovnitř a ven
  • Skleněná vlákna, bílá, 13 mm, rozteč v cm

Charakteristika:

  • Šířka pásu: 13 mm
  • L [m]: 30 m
  • Hmotnost: 854 g

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku