Svinovací pásmo, 20 m

Artiklové číslo: 56036462
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
Druh produktu pásmo

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 56036462
EAN / GTIN 4022668364627
Číslo výrobce 56036462
L-číslo L60010 6715

Popis

Popis:

  • Robustní kompozitní materiál ocel / plast (odolný proti poškrábání)
  • Přesné vedení pásu, konstrukce odolná proti zkroucení
  • Sklopná klika
  • Kovová náprava jádra klikové hřídele zajišťuje plynulý chod při válcování dovnitř a ven
  • Skleněná vlákna, bílá, 13 mm, rozteč v cm

Charakteristika:

  • Šířka pásu: 13 mm
  • L [m]: 20 m
  • Hmotnost: 582 g

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku