Kapesní svinovací metr VISO 3 m,

Artiklové číslo: 56036460
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
Druh produktu pásmo

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 56036460
EAN / GTIN 4022668010913
Číslo výrobce 56036460
L-číslo L60010 7202

Popis

Popis:

  • Černé plastové pouzdro ABS: 60 x 60 x 27 mm
  • Gelově černěná ocelová lišta, šířka 16 mm
  • Zobrazuje naměřenou hodnotu vnitřního měření v zorném poli
  • S sponou na opasek
  • Třída přesnosti EC II
  • Rozteč mm / –

Charakteristika:

  • Šířka pásu: 16 mm
  • L [m]: 3 m
  • Hmotnost: 130 g

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku