Úkos, 250 mm

Artiklové číslo: 56036150
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Dílenský úhelník

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 56036150
EAN / GTIN 4022668361503
Číslo výrobce 56036150
L-číslo L60010 6614

Popis

Popis:

  • Vyrobeno z oceli, pozinkované
  • Dvě pohyblivé nohy lze nastavit do libovolného úhlu a zajistit křídlovou maticí

Charakteristika:

  • Délka [mm): 275 mm
  • Hmotnost: 435 g
  • Šířka mm (b): 25 mm

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku