Zámečnický úhelník, 500 x 280 mm

Artiklové číslo: 56036042
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
Druh produktu Dílenský úhelník

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 56036042
EAN / GTIN 4022668360421
Číslo výrobce 56036042
L-číslo L60010 7244

Popis

Popis:

  • Se zátkou
  • Vyrobeno z oceli; povrch pozinkovaný

Charakteristika:

  • Tloušťka: 5
  • Délka ramene 2: 280 mm
  • Délka čelisti 1: 500 mm
  • Délka [mm): 510 mm
  • Hmotnost: 1110 g
  • Šířka mm (b): 285 mm

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku