Zámečnický úhelník, 150 x 100 mm

Artiklové číslo: 56036032
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
    Druh produktu Dílenský úhelník

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 56036032
    EAN / GTIN 4022668360322
    Číslo výrobce 56036032
    L-číslo L60010 6269

    Popis

    Popis:

    • Se zátkou
    • Vyrobeno z oceli; povrch pozinkovaný

    Charakteristika:

    • Tloušťka: 5
    • Délka ramene 2: 100 mm
    • Délka čelisti 1: 150 mm
    • Délka [mm): 165 mm
    • Hmotnost: 258 g
    • Šířka mm (b): 100 mm

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku