Zámečnický úhelník, 400 x 230 mm

Artiklové číslo: 56036010
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
Druh produktu Dílenský úhelník

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 56036010
EAN / GTIN 4022668360100
Číslo výrobce 56036010
L-číslo L60010 7561

Popis

Popis:

  • Bez zastavení
  • Vyrobeno z oceli; povrch pozinkovaný
  • Pro jednoduché nivelační a rýsovací práce v zámečnictví, klempířství atd.

Charakteristika:

  • Tloušťka: 5
  • Délka ramene 2: 230 mm
  • Délka čelisti 1: 400 mm
  • Délka [mm): 400 mm
  • Hmotnost: 588 g
  • Šířka mm (b): 230 mm

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku