HM90 AXCR 150520R-P IC28 Vysoce pozitivní břitové destičky s leštěným čelem pro obrábění hliníku

Artiklové číslo: 5603553
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
    Řada HELIALU
    Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro frézování

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 5603553
    EAN / GTIN 7291075171518
    Číslo výrobce 5603553
    L-číslo L23910 1195

    Popis

    Popis:

    WSP pro frézování, max. délka břitu (APMX) 14 mm, délka břitové destičky (INSL) 19,2 mm, tloušťka břitové destičky (S) 5 mm, šířka břitové destičky (W1) 10 mm.

    Charakteristika:

    • Polomer rohu (RE) 2 mm
    • Smer rezu Pravá ruka
    • Efektivní délka rezné hrany (LE) 14 mm
    • Maximální hloubka rezu (APMX) 14 mm
    • Velikost britové desticky(INSL) 19.2 mm
    • Tlouštka britové desticky (S) 5 mm
    • Šírka vložky (W1) 10 mm
    • Maximální posuv na zub (fz(max)) 0.2 mm/zub
    • Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.1 mm/zub
    • Pocet rezných hran 2
    • Délka stírací hrany (BS) 1.55 mm

    Vhodné produkty

    Držáky nástrojů

    Ze stejné série "HELIALU" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku