Sada vysekávačů Henkelloche, 19 kusů

Artiklové číslo: 56035319
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
Druh produktu Děrovací nástroj

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 56035319
EAN / GTIN 4022668353195
Číslo výrobce 56035319
L-číslo L60010 6914

Popis

Popis:

  • Velikost od 2 do 20 mm vzestupně v krocích po 1 mm
  • Pro děrování nebo výrobu těsnění a těsnicích kroužků
  • Pevná, kovaná forma, trubka (řezný díl) holé
  • Mírně kónické na vnitřní straně pro odstranění výřezů
  • Podle normy DIN 7200 A.

Charakteristika:

  • Počet nástrojů: 19
  • Obsah: 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13;14; 15; 16; 17; 18; 19; 20
  • Průměr max. (mm): 20 mm
  • Průměr min. (mm): 2 mm
  • Hmotnost: 2040 g

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku