Vysekávač, 50 mm

Artiklové číslo: 56035250
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
Druh produktu Děrovací nástroj

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 56035250
EAN / GTIN 4022668352501
Číslo výrobce 56035250
L-číslo L60010 7035

Popis

Popis:

  • Pro děrování nebo výrobu těsnění a těsnicích kroužků
  • Pevná, kovaná forma, trubka (řezný díl) holé
  • Mírně kónické na vnitřní straně pro odstranění výřezů
  • Podle normy DIN 7200 A.

Charakteristika:

  • Průměr (mm): 50 mm
  • Délka [mm): 220 mm
  • Hmotnost: 982 g

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku