Vysekávač, 16 mm

Artiklové číslo: 56035216
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Děrovací nástroj

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 56035216
EAN / GTIN 4022668352167
Číslo výrobce 56035216
L-číslo L60010 6936

Popis

Popis:

  • Pro děrování nebo výrobu těsnění a těsnicích kroužků
  • Pevná, kovaná forma, trubka (řezný díl) holé
  • Mírně kónické na vnitřní straně pro odstranění výřezů
  • Podle normy DIN 7200 A.

Charakteristika:

  • Průměr (mm): 16 mm
  • Délka [mm): 135 mm
  • Č.: 35216
  • Hmotnost: 140 g

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku