Vysekávač, 8 mm

Artiklové číslo: 56035208
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
Druh produktu Děrovací nástroj

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 56035208
EAN / GTIN 4022668352082
Číslo výrobce 56035208
L-číslo L60010 6771

Popis

Popis:

  • Pro děrování nebo výrobu těsnění a těsnicích kroužků
  • Pevná, kovaná forma, trubka (řezný díl) holé
  • Mírně kónické na vnitřní straně pro odstranění výřezů
  • Podle normy DIN 7200 A.

Charakteristika:

  • Průměr (mm): 8 mm
  • Délka [mm): 115 mm
  • Č.: 35208
  • Hmotnost: 65 g

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku