Vysekávač, 6 mm

Artiklové číslo: 56035206
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
    Druh produktu Děrovací nástroj

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 56035206
    EAN / GTIN 4022668352068
    Číslo výrobce 56035206
    L-číslo L60010 6772

    Popis

    Popis:

    • Pro děrování nebo výrobu těsnění a těsnicích kroužků
    • Pevná, kovaná forma, trubka (řezný díl) holé
    • Mírně kónické na vnitřní straně pro odstranění výřezů
    • Podle normy DIN 7200 A.

    Charakteristika:

    • Průměr (mm): 6 mm
    • Délka [mm): 105 mm
    • Č.: 35206
    • Hmotnost: 50 g

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku