Vysekávač 2 mm

Artiklové číslo: 56035202
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
Druh produktu Děrovací nástroj

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 56035202
EAN / GTIN 4022668352020
Číslo výrobce 56035202
L-číslo L60010 6611

Popis

Popis:

  • Pro děrování nebo výrobu těsnění a těsnicích kroužků
  • Pevná, kovaná forma, trubka (řezný díl) holé
  • Mírně kónické na vnitřní straně pro odstranění výřezů
  • Podle normy DIN 7200 A.

Charakteristika:

  • Průměr (mm): 2 mm
  • Délka [mm): 100 mm
  • Č.: 35202
  • Hmotnost: 45 g

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku