HM90 APKT 1003PD-W IC908 Stírací destička Wiper

Artiklové číslo: 5603515
Price per
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Řada HELI2000
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro frézování

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 5603515
EAN / GTIN 7291075219036
Číslo výrobce 5603515
L-číslo L23910 141

Popis

Popis:

WSP pro frézování, délka řezu max. (APMX) 9,8 mm, délka řezné destičky (INSL) 11,65 mm, tloušťka řezné destičky (S) 3,55 mm, šířka řezné destičky (W1) 6,69 mm.

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 0.8 mm
  • Efektivní délka rezné hrany (LE) 10.8 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 9.8 mm
  • Velikost britové desticky(INSL) 11.65 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 3.55 mm
  • Šírka vložky (W1) 6.69 mm
  • Maximální posuv na zub (fz(max)) 0.3 mm/zub
  • Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.15 mm/zub
  • Pocet rezných hran 2

Vhodné produkty

Ze stejné série "HELI2000" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku