Nůžky na kulaté otvory, 275 mm levé

Artiklové číslo: 56034041
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
    Druh produktu Nůžky

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 56034041
    EAN / GTIN 4022668340416
    Číslo výrobce 56034041
    L-číslo L60010 7060

    Popis

    Popis:

    • Zaoblené řezné hrany, vhodné zejména pro kruhové řezy
    • Kvalita řezné hrany z nerezové oceli, tvrdost min. 59 HRC
    • Montáž na nohu se šroubem
    • Rukojeti s plastovým povlakem

    Charakteristika:

    • Délka čepele: 40 mm
    • Šířka listu [mm]: 0,8 mm
    • Tloušťka plechu: 1,0 mm
    • Strana řezu: L
    • Délka [mm): 270 mm
    • Hmotnost: 540 g

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku