Ideální nůžky pro rovné souvislé střihy, 260 mm pravé

Artiklové číslo: 56034034
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
    Druh produktu Nůžky

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 56034034
    EAN / GTIN 4022668340348
    Číslo výrobce 56034034
    L-číslo L60010 7345

    Popis

    Popis:

    • Kovaná nůžková hlava a rukojeť, proto robustní a spolehlivá
    • Indukčně kalené řezné hrany zaručují optimální výsledky řezání
    • Kvalita řezné hrany, kvalitní ocel, tvrdost min. 56 HRC
    • Nastavitelné komerční šroubové připojení. Po přebroušení lze opět upravit
    • Montáž na nohu se šroubem
    • Rukojeti s plastovým povlakem

    Charakteristika:

    • Délka čepele: 30 mm
    • Šířka listu [mm]: 0,8 mm
    • Tloušťka plechu: 1,0 mm
    • Strana řezu: R
    • Délka [mm): 260 mm
    • Hmotnost: 520 g

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku