Děrovací nůžky pro krátké rovné střihy, 275 mm pravé

Artiklové číslo: 56034026
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
Druh produktu Nůžky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 56034026
EAN / GTIN 4022668340263
Číslo výrobce 56034026
L-číslo L60010 6819

Popis

Popis:

  • Pro krátké přímé řezy a řezy na figurkách s velkými poloměry
  • Kvalita řezné hrany, kvalitní ocel, tvrdost min. 56 HRC
  • Montáž na nohu se šroubem
  • Rukojeti s plastovým povlakem

Charakteristika:

  • Délka čepele: 42 mm
  • Šířka listu [mm]: 0,8 mm
  • Tloušťka plechu: 1,0 mm
  • Strana řezu: R
  • Délka [mm): 270 mm
  • Hmotnost: 515 g

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku